APHT 160408ER-46, X500, Tip: UNI

Št. art.: 215781 UNI
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    37,70 € / 1 kos
  • od 10 kos
    31,42 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice APHT 160408ER-46
Tip UNI
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst X500
Rezalni material HM
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215781 UNI
EAN/GTIN 2050002058231
Številka proizvajalca 5658155
Proizvajalec/odgovorna oseba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
55
GG(G)
K
180
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Te obračalne ploščice uporabljajte le z vijakom art. 229908 (15 IP; 5,0 Nm). Pri uporabi obračalnih ploščic z r ≥ 3,2 mm na nosilcih art. 215705, 215710, 215715 in 215717 je treba prilagoditi ležišče ploščice.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov