{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | APMX 16.08 PDER | |
| primerna držala | AP..1604 | |
| Tip | INOX | |
| Radij rezila | 0,8 mm | |
| Zvrst | HB7635 | |
| Rezalni material | HM | |
| Podajanje fz na zob | 0,15 mm | |
| Debelina plošče | 5,76 mm | |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
| Številka izdelka | 215748 INOX | |
| EAN/GTIN | 4045197411044 | |
| Številka proizvajalca | 215748 INOX | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |