Nož za vijake

Št. art.: 2157-1
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
Vrsta izdelka Univerzalni noži

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2157-1
EAN/GTIN 4000896147236
Številka proizvajalca 2157-1
L-število L60140 1947
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Hitra zamenjava rezila
  • Vključuje 5 nadomestna rezila
  • Udoben oprijem iz ABS-a, odpornega na udarce
  • Predal za rezila z zaklepno napravo
  • Blazinica za palec za nežno delo
  • Dolžina: 100 mm
  • Dimenzije / dolžina: 159,9 mm
  • Neto teža (kg): 0,17 kg

Ustreznih izdelkov