APMT 060208 ER, HB7510, Tip: ST1400

Št. art.: 215650 ST1400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,05 € / 1 kos
  • od 10 kos
    10,04 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
301 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 060208 ER
Tip ST1400
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7510
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,1 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215650 ST1400
EAN/GTIN 4045197673695
Številka proizvajalca 215650 ST1400
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
220
Jeklo < 1400 N/mm
P
200
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,25 × D/ap = 3 mm, ap maks. = 4 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Softcut®" Poglej vse