{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Softcut® | |
| ⌀ rezila DC | 20 mm | |
| Število rezil Z | 3 | |
| Oblika držala | Držalo Weldon | |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
| Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Strategija odrezovanja | MTC | |
| Zamenjava orodja | PowerCard | |
| Prevesna dolžina L1 | 40 mm | |
| Celotna dolžina Lcelotna | 90 mm | |
| ⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
| ⌀ D3 | 17 mm | |
| Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 37 mm | |
| Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 38 mm | |
| Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,7 mm | |
| Kot rampe αmaks | 1,19 stopinj | |
| Dolžina rampe L za αmaks | 14,5 mm | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1335.. | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
| Številka izdelka | 215560 20/3 | |
| EAN/GTIN | 4045197408853 | |
| Številka proizvajalca | 215560 20/3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |