Rezkalna rezalna obračalna ploščica AOMT110412 SR, za rezkarje Softcut®, HB7510-1

Št. art.: 215446 ST1400
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,36 € / 1 kos
  • od 10 kos
    8,63 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.020 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice AOMT110412 SR
Tip ST1400
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst HB7510-1
Rezalni material Karbidna trdina
Podajanje fz na zob 0,18 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215446 ST1400
EAN/GTIN 4069515039246
Številka proizvajalca 215446 ST1400
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
340
Jeklo < 750 N/mm
P
300
Jeklo < 900 N/mm
P
260
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov