Rezkalna rezalna obračalna ploščica AOET110404 FR, za rezkarje Softcut®, PKD

Št. art.: 215428 ALU
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice AOET110404 FR
Tip ALUMINIJ
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst PKD
Rezalni material PKD
Podajanje fz na zob 0,1 mm
Prevleka prevlečeni
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215428 ALU
EAN/GTIN 4069515039154
Številka proizvajalca 215428 ALU
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1500
Al (kratki odrezki)
N
1500
Al > 10% Si
N
1000
suho
 

Opis

Izvedba:

PKD rezkalna ploščica z enim rezilom.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.
ap max = 3 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov