Rezalna obračalna ploščica APMT 180516 ER, za rezkarje Softcut®, HB7630

Št. art.: 215251 INOX
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,00 € / 1 kos
  • od 10 kos
    10,83 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
377 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 180516 ER
Tip INOX
Radij rezila 1,6 mm
Zvrst HB7630
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,2 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215251 INOX
EAN/GTIN 4045197707857
Številka proizvajalca 215251 INOX
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Softcut®" Poglej vse