APMT 180512 SR, HB7520, Tip: ST1400

Št. art.: 215238 ST1400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,00 € / 1 kos
  • od 10 kos
    10,83 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.170 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 180512 SR
Tip ST1400
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst HB7520
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,25 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215238 ST1400
EAN/GTIN 4045197600998
Številka proizvajalca 215238 ST1400
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
170
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Softcut®" Poglej vse