Rezalna obračalna ploščica APET 180508 FR, za rezkarje Softcut®, HB7810, z diamantno prevleko

Št. art.: 215214 ALU
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice APET 180508 FR
Tip ALUMINIJ
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7810
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,2 mm
Prevleka z diamantno prevleko
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215214 ALU
EAN/GTIN 4045197600929
Številka proizvajalca 215214 ALU
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
600
Al (kratki odrezki)
N
600
Al > 10% Si
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Softcut®" Poglej vse