{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | XNEX 080608 | |
| Tip | UNI | |
| Zvrst | HB735 | |
| Rezalni material | HM | |
| maksimalna globina rezanja ap maks | 4 mm | |
| Debelina ploščice S | 6.35 mm | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
| Radij rezila | 0,8 mm | |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
| Številka izdelka | 215192 UNI | |
| EAN/GTIN | 4062406392277 | |
| Številka proizvajalca | 215192 UNI | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |