Rezalna obračalna ploščica LOEU 130708 TR-M, za GARANT Power Tang, HB7525

Št. art.: 215131 ST900
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,30 € / 1 kos
  • od 10 kos
    21,08 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.690 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice LOEU 130708 TR-M
Tip ST900
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7525
Rezalni material HM
Podajanje fz 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215131 ST900
EAN/GTIN 4045197866844
Številka proizvajalca 215131 ST900
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
255
Jeklo < 750 N/mm
P
190
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
130
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap maks. = 10 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov