SOMT 09T304 TR, HB7525, Tip: ST900

Št. art.: 215069 ST900
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,08 € / 1 kos
  • od 10 kos
    14,24 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
618 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT 09T304 TR
Tip ST900
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7525
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,14 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 3,97 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215069 ST900
EAN/GTIN 4045197554420
Številka proizvajalca 215069 ST900
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
360
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
210
Jeklo < 1100 N/mm
P
200
Jeklo < 1400 N/mm
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
160
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izredno čvrste obračalne ploščice s standardiziranimi ISO-merami, izdelane s preciznim sintranjem in brušenjem. Finozrnata struktura zagotavlja visoko žilavost in odpornost proti obrabi.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap maks. = 5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov