{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT 083604 PDER | |
| Tip | ST1400 | |
| Radij rezila | 0,4 mm | |
| Zvrst | HB7510 | |
| Rezalni material | HM | |
| Podajanje fz na zob | 0,17 mm | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
| Debelina ploščice E | 3,6 mm | |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
| Številka izdelka | 214924 ST1400 | |
| EAN/GTIN | 4045197674715 | |
| Številka proizvajalca | 214924 ST1400 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |