Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, EWS - Varia VX4, 40.40VX4VLHP3EK

Št. art.: 214017
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
Številka izdelka 214017
EAN/GTIN 4069739397382
Številka proizvajalca 40.40VX4VLHP3EK
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI40, aksialna montaža, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 40.40VX4VLHP3EK
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 85
  • Maks. Navor (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 88 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 84 mm
  • Velikost držala: VDI40
  • Velikost vmesnika: EWS Varia VX4
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat