Rezalna obračalna ploščica XOMU146715ZZER, za rezkarje za velika podajanja, HB4020, Tip: ST900

Št. art.: 213038 ST900
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,00 € / 1 kos
  • od 10 kos
    20,83 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
606 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XOMU146715ZZER
Tip ST900
Zvrst HB4020
Rezalni material HM
priporočena globina rezanja ap maks 1,5 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 3 mm
Radij za programiranje pri ap maks 3 mm
Podajanje fz na zob 1,3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Prevleka AlTiCrN
Radij rezila 1,5 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 213038 ST900
EAN/GTIN 4062406267117
Številka proizvajalca 213038 ST900
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
330
Jeklo < 750 N/mm
P
280
Jeklo < 900 N/mm
P
240
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Inovativen koncept obračalnih ploščic z dvostranskimi 3-rezilnimi rezalnimi obračalnimi ploščicami (2×3 rezila). Zmogljiv rezalni material za posebej dobro ekonomičnost.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov