{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | XOMT060310ZZSR | |
| Tip | INOX | |
| Zvrst | HB4130 | |
| Rezalni material | HM | |
| priporočena globina rezanja ap maks | 0,9 mm | |
| maksimalna globina rezanja ap maks | 1 mm | |
| Radij za programiranje pri ap maks | 2 mm | |
| Podajanje fz na zob | 0,8 mm | |
| Debelina ploščice S | 3.18 mm | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
| Radij rezila | 1 mm | |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
| Številka izdelka | 212836 INOX | |
| EAN/GTIN | 4045197942586 | |
| Številka proizvajalca | 212836 INOX | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |