Rezalna obračalna ploščica XOMT060310ZZSR, za rezkarje za velika podajanja, HB4020

Št. art.: 212819 ST900
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,69 € / 1 kos
  • od 10 kos
    11,41 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
549 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XOMT060310ZZSR
Tip ST900
Zvrst HB4020
Rezalni material HM
priporočena globina rezanja ap maks 1 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1 mm
Radij za programiranje pri ap maks 2 mm
Podajanje fz na zob 0,8 mm
Debelina ploščice S 3.18 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Radij rezila 1 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212819 ST900
EAN/GTIN 4045197942555
Številka proizvajalca 212819 ST900
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
330
Jeklo < 750 N/mm
P
280
Jeklo < 900 N/mm
P
240
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov