Rezalna obračalna ploščica ⌀ 20 mm, za kopirne rezkarje

Št. art.: 212734 ALU
Popust
63,74 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    39,96 € 63,74 € / 1 kos
  • od 10 kos
    33,30 € 53,12 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
207 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip ALUMINIJ
Zvrst HU7810
Rezalni material HM
Radij rezila R 4 mm
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki 0,35 mm
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 0,35 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Radij rezila 4 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212734 ALU
EAN/GTIN 4045197761804
Številka proizvajalca 212734 ALU
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1400
Al (kratki odrezki)
N
700
Al > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

  • Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: ±0,015 mm.

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.

Uporaba:

Torusne ploščice z zaobljenim vogalom rezila. Za zmanjšanje rezalne sile in vibracij.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov