Rezalna obračalna ploščica ⌀ 12 mm, za kopirne rezkarje

Št. art.: 212650 ALU
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    42,73 € / 1 kos
  • od 10 kos
    35,61 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
157 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip ALUMINIJ
Zvrst HU7810
Rezalni material HM
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki 0,2 mm
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 0,2 mm
Podajanje fz v jeklo < 60 HRC 0,15 mm
Podajanje fz v titan > 850 N/mm2 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212650 ALU
EAN/GTIN 4045197712172
Številka proizvajalca 212650 ALU
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1400
Al (kratki odrezki)
N
700
Al > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

  • Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: ±0,015 mm.

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.

Uporaba:

Okrogle ploščice s polnim radijem, za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov