{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CPHX 060210 ER | |
| Tip | ST1400 | |
| Zvrst | HB4015 | |
| Rezalni material | HM | |
| Dolžina, Wiper, aksialno | 1 mm | |
| Dolžina, Wiper, radialno | 1,5 mm | |
| Radij rezila R1 | 1 mm | |
| Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 | 0,25 mm | |
| Debelina ploščice S | 2.38 mm | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
| Radij rezila | 1 mm | |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
| Številka izdelka | 212554 ST1400 | |
| EAN/GTIN | 4062406099169 | |
| Številka proizvajalca | 212554 ST1400 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |