Rezalna obračalna ploščica RDHW 12T3 MOT, za rezkarje za kopirno in plano rezkanje, HB7525

Št. art.: 212271 ST900
Popust
9,76 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    6,12 € 9,76 € / 1 kos
  • od 10 kos
    5,10 € 8,13 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
9.319 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice RDHW 12T3 MOTN
Tip ST900
Zvrst HB7525
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,22 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212271 ST900
EAN/GTIN 4045197761255
Številka proizvajalca 212271 ST900
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
380
Jeklo < 750 N/mm
P
290
Jeklo < 900 N/mm
P
240
Jeklo < 1100 N/mm
P
210
Jeklo < 1400 N/mm
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
200
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/apmax = 2,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov