Soft Shell jakna Multisafe, Črno-modra/visoko vidna rumena, Velikost 2XL

Št. art.: 21202-335-01017 2XL
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
Številka izdelka 21202-335-01017 2XL
EAN/GTIN 5711074908387
Številka proizvajalca 21202-335-01017 2XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Vetru in vodi odporen
  • Fluorescenčna kontrastna barva z odsevi
  • Antistatičen, ognjevaren in zaščiten pred kislinami
  • Ščiti pred električnimi oboki in občasnim varjenjem
  • Stoječi ovratnik
  • Zadrgo Quick Release in dvojni zaščitni trak z magnetnim zapiranjem
  • Pas za plinski alarm
  • Pripravljen za pritrditev držala za identifikacijsko kartico
  • Prsna žepa z zadrgo
  • Sprednji žepi z zadrgo
  • Z tiskarskimi učinki
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11611 razred 2 (A1, A2); EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1); EN 13034 (tip 6); EN 13034, kategorija J; EN 61482-1-2 APC 2; EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)

Lastnosti:

  • Material: 26 % MAC/25 % PES/23 % PU/21 % CO/4 % AR/1 % CF
  • varnostne informacije: Multisafe
  • Ciljna skupina: moški
  • Certifikati: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11611 razred 2 (A1, A2); EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1); EN 13034 (tip 6); EN 13034, kategorija J; EN 61482-1-2 APC 2; EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)
  • Uporaba izdelka: Zimska delovna oblačila
  • Nastavitve izdelka: ognjevaren, vetru odporen, vodoodbojen