Sklopi ključev s krogličnim šestilom za vijake s šestkotno vdolbino, v samopostrežni embalaži

Št. art.: 212.LH 5 CN
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212.LH 5 CN
EAN/GTIN 7610733235469
Številka proizvajalca PB 212.LH-5 CN
L-število L60060 2530

Opis

Opis:

  • Dolg izvijač s krogličnim koncem, v praktičnem plastičnem držalu
  • za vijake s šesterokotno vdolbino
  • s popolno oblikovanim krogličnim koncem, omogoča zasuk vijakov pod kotom do 30°
  • specialna zlitina na vzmetni jekleni podlagi, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Profil: za vijake z notranjo šestkotno glavo mm
  • Šestkotni nastavek (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5