Ključi s kroglico L-ključi

Št. art.: 212.12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212.12
EAN/GTIN 7610733038947
Številka proizvajalca PB 212.12
L-število L60060 1501

Opis

Opis:

  • Ugelni izvijač s krogličnim koncem
  • za vijake s šesterokotno vdolbino
  • perfektno oblikovan kroglični konec, omogoča obračanje vijakov pod kotom do 30°
  • Specialna zlitina na osnovi iz vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Notranja dolžina ročaja: 140 mm
  • Notranja dolžina zatiča: 40 mm
  • Profil: za vijake z notranjo šestkotno glavo mm
  • Šestkotna vtičnica Velikost vijaka metrična: 12 mm
  • Za kovinske vijake M: 14 mm
  • Za vijake z vijakom M: 22-24 mm