Dlaka za električne kladiva SDS plus, 22 x 250 mm

Št. art.: 212 25003
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 212 25003
EAN/GTIN 4049002003363
Številka proizvajalca 212 25003
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • Vrezovanje utorov v stenske površine za električne in sanitarne inštalacije
  • iz visokolegirane orodne jekla
  • v celoti utrjen za maksimalni prenos udarne sile
  • Rezilo se lahko ponovno bruši
  • Zahteve iz veljavnih standardov (npr. DIN) so izpolnjene ali presežene.

Lastnosti:

  • Masa: 342g
  • Dolžina: 250 mm
  • Vstavni nastavki: SDS plus
  • Premer: 16 mm
  • Konec dela, širina: 22 mm
  • Informacije o proizvajalcu: AEG, Black & Decker, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov