Kramp SB za električne kladiva SDS plus, 50 x 250 mm

Št. art.: 212 25002 SB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 212 25002 SB
EAN/GTIN 4049002156014
Številka proizvajalca 212 25002 SB
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • Odstranjevanje ometa s sten in tal
  • Odstranjevanje težkih rjavi oblog
  • Univerzalna uporaba
  • iz visokolegirane orodne jekla
  • v celoti utrjen za maksimalni prenos udarne sile
  • Rezilo se lahko ponovno bruši
  • Zahteve iz veljavnih standardov (npr. DIN) so izpolnjene ali presežene.
  • z držalom za evro

Lastnosti:

  • Masa: 365g
  • Dolžina: 250 mm
  • Vstavni nastavki: SDS plus
  • Premer: 16 mm
  • Konec dela, širina: 50 mm