XDHT 060210, HB7535, Tip: UNI

Št. art.: 211898 UNI
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,44 € / 1 kos
  • od 10 kos
    12,04 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDHW 060210
Tip UNI
Zvrst HB7535
Rezalni material HM
Radij rezila 1 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 211898 UNI
EAN/GTIN 4045197479655
Številka proizvajalca 211898 UNI
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
240
Jeklo < 750 N/mm
P
210
Jeklo < 900 N/mm
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Uporaba:

Rezkalna obračalna ploščica za rezkalne glave št. 211870211872.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap = 1,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov