{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±10 % | |
| Vpenjalo za vijačne nastavke | D 6,3; F 6,3 | |
| Celotna dolžina L | 107 mm | |
| Dolžina rezila | 50 mm | |
| nastavljeni vrtilni moment | 2,8 Nm | |
| Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
| Princip proženja | dolga mehanska sprožitev | |
| Način priključka | Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole | |
| Merilno orodje | (mehansko) | |
| Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
| Povratne informacije | izklopilno | |
| Preklop odčitavanja | Nm | |
| Merilni postopek | Vrtilni moment | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | ni določljivo | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Vrsta izdelka | Momentni izvijač |
| Številka izdelka | 211750 2,8 | |
| EAN/GTIN | 4045197764287 | |
| Številka proizvajalca | 211750 2,8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |