čep za zaščito sluha uvex šepet + modra SNR 27 dB velikost M

Št. art.: 2111239
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
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za večkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2111239
EAN/GTIN 4031101599328
Številka proizvajalca 2111239
L-število L01660 559
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Ušesni čepki se pogosto uporabljajo v umazanih delovnih okoljih. Delci se zato lahko zelo enostavno zataknejo v površino materiala in povzročijo manjše poškodbe ušesa uporabnika. Gladke in umazanijo odbijajoče površine ušesnih čepkov uvex whisper, whisper+ in whisper supreme je enostavno očistiti z milom in vodo. To povečuje udobje uporabnika in tudi varnost za uporabnika. V različici detec je zamašek uvex whisper+ zaradi izrazito modre barve in kovinske kroglice enostavno odkriti tako vizualno kot mehansko.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Čepi za zaščito sluha
  • Ime izdelka: uvex whisper+
  • Vrsta izdelka: čepki za ušesa
  • Barva (filter): modra
  • Izvedba: z vrvico
  • Velikost: M
  • Vrednost H (dušenje visokofrekvenčnega zvoka): 27 dB
  • Vrednost M (zvočna izolacija pri srednjih frekvencah): 24 dB
  • Vrednost L (zvočna izolacija pri nizkih frekvencah): 22 dB
  • SNR: 27 dB
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)
  • Zaznavnost: Da
  • Material čepov: Termoplastični elastomeri (TPE)