Opis:
Točke iz sintetične smole PREMIUM za ravni brusilnik imajo zaradi svoje sestave učinek blaženja vibracij in so zato manj občutljive na udarce, kar zagotavlja večje udobje in varnost pri vsakodnevnem delu. Zaradi svoje posebne kakovosti so te konice idealne za odstranjevanje ostrin, faziranje in lomljenje robov na litini ter zagotavljajo vrhunske rezultate.
Lastnosti:
- Oblika: TOČKA ZA MONTAŽO 52ZY
- Vs /max: 50 m/s.
- Primerno za materiale: Litina
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija : A 36 Q4 B84
- Dimenzije (D x D - S x L): 13 x 25 - 6 x 40 mm
- Premer posode: 13 mm
- Debelina: 25 mm
- Velikost zrnja: 36
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Točke iz sintetične smole imajo zaradi svoje sestave učinek blaženja vibracij in so zato manj občutljive na udarce
- Posebej primerne za težko dostopna mesta
- Velika ekonomičnost
Uporaba:
- Za obdelavo litega železa, kot so odstranjevanje ostrin, faziranje in lomljenje robov
Priporočilo:
- Zrnatost 20-46 za grobo brušenje
- Upoštevajte različne stopnje trdote glede na specifikacijo:
- P: za visoko agresivnost
- Q: Univerzalna uporaba
- S: za dolgo življenjsko dobo orodja
- Upoštevajte največjo delovno hitrost 50 m/s