{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | TopCut | |
| ⌀ rezalne glave D | 16 mm | |
| Zvrst | HB730 | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | N | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Kot konice | 90 stopinj | |
| Velikost vpenjalnega trna | 16 mm | |
| Dolžina glave l | 20 mm | |
| Dolžina rezil L2 | 8 mm | |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,8 mm/v | |
| Držalo | GARANT TopCut | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek za centriranje in navrtanje |
| Številka izdelka | 210400 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197557551 | |
| Številka proizvajalca | 210400 16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |