• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Rezkalna glava za kopirno rezkanje HPC, neprevlečeni, ⌀ D h10: 12mm

Št. art.: 210355 12
Popust
80,45 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D h10 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Število rezil Z: 2
  • Kot spirale: 32

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TopCut
Prevleka neprevlečeni
⌀ rezila D 12 mm
Zvrst HU730
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Število rezil Z 2
Kot spirale 32 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Višina dosega ae pri rezkanju 0,5×D pri kopirnem rezkanju; 0,05×D pri robljenju
Strategija odrezovanja HPC
Notranje hlajenje ne
Velikost vpenjalnega trna 12 mm
primerni vpenjalni trn GARANT TopCut
Dolžina glave l 16 mm
Dolžina rezil L2 9 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 6 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki 0,1 mm
Prosta dolžina 16 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 210355 12
EAN/GTIN 4045197557698
Številka proizvajalca 210355 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
530
Al (kratki odrezki)
N
500
Al > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse