{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | TopCut | |
| ⌀ rezalne glave D | 16 mm | |
| Zvrst | HB730 | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | N | |
| Število rezil Z | 4 | |
| Kot spirale | 30 stopinj | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Višina dosega ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Velikost vpenjalnega trna | 16 mm | |
| Dolžina glave l | 20 mm | |
| Dolžina rezil L2 | 12 mm | |
| Radij rezila | 2 mm | |
| Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Oblika držala | GARANT TopCut | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
| Številka izdelka | 210260 16/2 | |
| EAN/GTIN | 4045197557476 | |
| Številka proizvajalca | 210260 16/2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |