Izvijač z zamikom

Št. art.: 2100-22
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2100-22
EAN/GTIN 4000896011476
Številka proizvajalca 2100-22
L-število L60140 3755
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Površina: Ponikljana
  • DIN ISO 2936
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Znotraj šestkotnega profila
  • Velikost ključa: 22 mm
  • Dimenzije / dolžina: 102 mm
  • Dolžina l1: 222 mm
  • Neto teža (kg): 0,91 kg