Oster kladivo SB za električne kladive SDS max, 600 mm

Št. art.: 210 60001 SB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 210 60001 SB
EAN/GTIN 4049002016615
Številka proizvajalca 210 60001 SB
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • Uporaba za splošna dleta in rušilna dela betona in trdih materialov
  • ciljni učinek bruhanja
  • iz visokolegirane orodne jekla
  • v celoti utrjen za maksimalni prenos udarne sile
  • Rezilo se lahko ponovno bruši
  • Zahteve iz veljavnih standardov (npr. DIN) so izpolnjene ali presežene.
  • z držalom za evro

Lastnosti:

  • Masa: 1100g
  • Dolžina: 600 mm
  • Vstavni nastavki: SDS max
  • Premer: 18 mm
  • Informacije o proizvajalcu: AEG, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, ITW Spit-Impex, Kango, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky