PKD torusni rezkar z notranjim hlajenjem ravno rezkanje, PKD, ⌀ e8 DC / R1: 5/0,5mm

Št. art.: 209804 5/0,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: PKD
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 2
  • Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 5 mm
Prevleka PKD
Rezalni material PKD
Standard Tovarniški standard
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 2
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,2×D pri robljenju; 0,2×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje da
Dolžina rezil Lc 3 mm
Radij rezila R1 0,5 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 18 mm
⌀ sprostitve D1 4,6 mm
Celotna dolžina L 54 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminijevo litino 0,04 mm
Podajanje fz za robljenje v grafit 0,07 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminijevo litino 0,07 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v grafit 0,12 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 209804 5/0,5
EAN/GTIN 4062406765347
Številka proizvajalca 209804 5/0,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
2400
Al (kratki odrezki)
N
2000
Al > 10% Si
N
1500
PMMA Akril
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hibrid
N
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljiv PKD-rezkar za najvišje zahteve glede zmogljivosti odrezovanja.
Ravno rezkanje za nevtralno uporabo.
Toleranca radija rezila R1 = ±0,01 mm.