• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

VHM radiusni kopirni rezkar, Diamant, ⌀ DC × L1: 2X16mm

Št. art.: 209795 2X16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC × L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0 / −0,01
  • Število zob Z: 2
  • Kot spirale: 30

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 2 mm
Prevleka Diamant
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Toleranca nazivnega ⌀ 0 / −0,01
Število zob Z 2
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h5
Dolžina rezil Lc 1,6 mm
Radij R 1 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 16 mm
⌀ sprostitve D1 1,94 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 4 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v grafit 0,0168 mm
Korekcijski faktor za vc 1,25
Hitrost rezanja vc v grafit 238 m/min
Barvni prstan črna
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 209795 2X16
EAN/GTIN 4045197477040
Številka proizvajalca 209795 2X16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb sendvič
N
350
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hibrid
N
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S kristalno diamantno prevleko sp3 najnovejše generacije, za procesno varno obdelavo kompozitnih materialov, ojačanih z vlakni, GFK, CFK in grafita. Izredno natančna izvedba glede natančnosti krožnega teka in vseh ostalih toleranc. Radiusni kopirni rezkarji v celoti iz karbidne trdine, polni radij. Usedalni kot α = 16°.
Tolerance:
  • Radij rezila: kontura radija = ±0,005 mm.
  • ⌀ sprostitve: D1 = 0 / -0,02 mm.

Opomba:

Korekcijski faktor za vc v odvisnosti od mere L4.