• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Na voljo je alternativni izdelek:

Rezkar za umetne materiale VHM z vrtalno konico, vlečno rezkanje polfina, neprevlečeni, ⌀ h10 DC: 5mm

Št. art.: 209435 5
Popust
27,09 €
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Profil rezkanja: križno ozobljeni
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 5 mm
Prevleka neprevlečeni
Stopnja preciznosti ozobljenja polfina
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Profil rezkanja križno ozobljeni
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h10
Število zob Z 2
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Kot konice 135 stopinj
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje ne
Dolžina rezil Lc 16 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 5 mm
Podajanje f za robljenje v POM GF25 0,12 mm/v
Podajanje f za robljenje v PEEK CF30 0,09 mm/v
Barvni prstan rumena
Toleranca držala h6
Vrsta izdelka Rezkalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 209435 5
EAN/GTIN 4045197477743
Številka proizvajalca 209435 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivo križno ozobje in 135° vrtalna konica za ekonomično grobo obdelavo umetnih mas, ki so ojačane z vlakni. Za grobo rezkanje utorov.
Spirala v desno, vlečno rezkanje za običajno uporabo.
Velikost 5M, 6M, 8M: Zelo dolga izvedba.