Digitalna merilna naprava za notranjo meritev 15-65 mm, 0,01 mm, karbidna kroglica D=1,5 mm

Št. art.: 209-945
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
Številka izdelka 209-945
Številka proizvajalca 209-945
L-število L40010 13901
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Digitalni merilnik omogoča meritve na težko dostopnih mestih. Odlična odpornost na vodo in prah IP67.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 15 - 65 mm
Vrednost koraka številk: 0,001/0,002/0,005/0,01 mm
Natančnost: 0,05 mm
Diplomiranje: 0,02
Preklop med metrično in palčno enoto: Da
Obseg dobave: Vključno z 2x baterijami LR3, potrdilom o preizkusu delovanja
Napajanje: 2x baterije LR3.0 AAA