Digitalni številčni kazalnik za zunanje meritve 0-10 mm, 0,005 mm, plošča D=6 mm

Št. art.: 209-931
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
Številka izdelka 209-931
Številka proizvajalca 209-931
L-število L40010 16502
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Omogoča meritve na težko dostopnih mestih. Odlična odpornost na vodo in prah IP67.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 10
Prirastki številk: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
Natančnost: 0,02 mm
Diplomiranje: 0,005
Preklop med metrično in palčno enoto: Da
Inč/Metrični: Metrični/Inč
Obseg dobave: Vključno z 2x baterijami LR3, potrdilom o preizkusu delovanja
Napajanje: 2 bateriji LR3 (AAA)

Ustreznih izdelkov