3-ročni izvlečni mehanizem ”Economy” z nihajnimi, po višini nastavljivimi nogami izvlečnega mehanizma, do 230 mm. Noge izvlečnega stroja, širina vpenjanja do 230 mm, globina vpenjanja do 150 mm.

Št. art.: 209-02
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 209-02
EAN/GTIN 4021176432736
Številka proizvajalca 209-02
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • 3-oborožen ”ekonomični” izvlečni jeziček z oscilacijskimi in po višini nastavljivimi nogami se uporablja za odstranjevanje ležajev, zobnikov in diskov v vseh običajnih velikostih za trgovino, delavnico in industrijo. Noge nihajnega in ukrivljenega izvlečnega mehanizma se prilagajajo vsakršni namestitveni situaciji, zaradi nastavljive globine vpenjanja in širine vpenjanja pa se lahko uporabljajo univerzalno. Zasnova s tremi rokami zagotavlja enakomerno porazdelitev obremenitve in s tem še posebej varen oprijem vlečenega dela.
  • Nastavljive noge izvlečnega mehanizma za prilagajanje globine vpenjanja zaradi več lukenj v nogah izvlečnega mehanizma
  • Oscilacijske noge izvlečnega mehanizma ponujajo širok nabor možnosti nastavitve

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 250 mm
  • Celotna širina [palec]: 9 13/16
  • Skupna globina [mm]: 250 mm
  • Skupna globina [palec]: 9 13/16
  • Skupna višina [mm]: 245 mm
  • Skupna višina [palec]: 9 5/8
  • Panoga: Gospodarska vozila, elektrotehnika, industrija
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 22 mm
  • Velikost navoja: G 1/2 cole
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 160 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 9 1/16
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 7 7/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 230 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 150 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 7 1/2
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 4,5 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 3/16
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 20 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 13/16
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 20 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 13/16
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 30 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 1 3/16
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 13 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 1/2
  • maks. Navor [Nm]: 50 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 36,88
  • maks. Natezna sila [kN]: 25kN
  • maks. Natezna sila [t]: 2,5 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 2,76
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Ne
  • Na voljo je hitra nastavitev: Ne
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 160 mm - 230 mm
  • Število nastavitev globine vpenjanja: 2