Plastična palica jekleno središče 32 mm

Št. art.: 208A.32BBA
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 208A.32BBA
EAN/GTIN 3148518595285
Številka proizvajalca 208A.32BBA
L-število L60130 7416
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Plastično kladivo ″težka serija″ z jeklenim srednjim delom
  • Kombinacije z vgrajenimi nastavki so na voljo v majhnem številu. Lahko pa sestavite svoje plastično kladivo tako, da izberete osrednji del in dva nastavka.

Lastnosti:

  • d [mm]: 32
  • Priključki: EB - EB
  • Opis: Mosi?dz
  • Opis: Medenina
  • [kg]: 0.350