Jekleno držalo za orodje za plastična kladiva

Št. art.: 208A.25A
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 208A.25A
EAN/GTIN 3148518594561
Številka proizvajalca 208A.25A
L-število L60130 7402
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: jekleni sredinski del za plastično kladivo ″težka serija″
  • ročaj iz hikorije

Lastnosti:

  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 280
  • Gred: 210.MHB12
  • Opis: Mosi?dz
  • Opis: Medenina
  • [kg]: 0.200