Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, vpenjalno držalo 320 470E (ER32 Ø3-20), 40.4032LB25IKCIM

Št. art.: 208200
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
Številka izdelka 208200
EAN/GTIN 4069739379470
Številka proizvajalca 40.4032LB25IKCIM
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI40, aksialno vpetje, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 40.4032LB25IKCIM
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 170
  • Maks. Navor (TQX): 63 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 2,5 – 20,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 156 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 156 mm
  • Velikost držala: VDI40
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER32
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: Klopna sklopka