Četrtkrožni rezkarji VHM, za prednjo in zadnjo stran, TiAlN, Radij r: 0,8mm

Št. art.: 208170 0,8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Radij r (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca radija konture: ±0,05
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Radij r 0,8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca radija konture ±0,05
Število zob Z 4
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5×r pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje ne
Majhen ⌀ D3 8,4 mm
Velik ⌀ D2 10 mm
L2 +0,5 4 mm
Dolžina rezil Lc 0,8 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Radiusno rezkanje naprej in nazaj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,01 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stebelni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 208170 0,8
EAN/GTIN 4045197198426
Številka proizvajalca 208170 0,8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
115
Al > 10% Si
N
70
Jeklo < 500 N/mm
P
65
Jeklo < 750 N/mm
P
65
Jeklo < 900 N/mm
P
40
Jeklo < 1100 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Ekstra dolgo držalo.
Dvojno brušena glava s 4-kotnim profilom.
Toleranca:
velikost = radij r ± 0,05 mm.

Uporaba:

Za posnemanje zarobka robov s konturo v smeri naprej in nazaj.