{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Radij r | 2 mm | |
| Prevleka | TiSiN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | N | |
| Toleranca radija konture | ±0,01 | |
| Število zob Z | 4 | |
| Smer pristavljanja | vodoravno | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Majhen ⌀ D3 | 6 mm | |
| Velik ⌀ D2 | 10 mm | |
| Dolžina rezil Lc | 2 mm | |
| Celotna dolžina L | 80 mm | |
| ⌀ držala Ds | 10 mm | |
| Radiusno rezkanje | naprej | |
| Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | Viertelkreisfräser |
| Številka izdelka | 208022 2 | |
| EAN/GTIN | 4062406785918 | |
| Številka proizvajalca | 208022 2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |