Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, zamaknjena, EWS - Varia VX3, 50.30VX3CTXRLIKTFL

Št. art.: 207907
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
Številka izdelka 207907
EAN/GTIN 4069739378541
Številka proizvajalca 50.30VX3CTXRLIKTFL
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI30, aksialna montaža z zamaknjenimi osmi, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 50.30VX3CTXRLIKTFL
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 68
  • Maks. Navor (TQX): 25 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 99 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 95 mm
  • Velikost držala: VDI30
  • Velikost vmesnika: EWS Varia VX3
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: DIN 5480