Glava za radialno vrtanje in rezkanje, umaknjena, EWS - Varia V5, 80.60V55482RI1

Št. art.: 207904
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
Številka izdelka 207904
EAN/GTIN 4069739378510
Številka proizvajalca 80.60V55482RI1
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI60, radialno držalo, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 80.60V55482RI1
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 104
  • Maks. Navor (TQX): 160 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 3000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:2
  • Konzolna dolžina (LPR): 165 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 113 mm
  • Velikost držala: VDI60
  • Velikost vmesnika: EWS Varia V5
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: DIN 5482