{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 6 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | H | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
| Število zob Z | 2 | |
| Kot spirale | 30 stopinj | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5 × D pri robljenju; 0,03×D pri kopirnem rezkanju | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Dolžina rezil Lc | 10 mm | |
| Radij R | 3 mm | |
| Celotna dolžina L | 120 mm | |
| ⌀ držala Ds | 8 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,044 mm | |
| Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,051 mm | |
| Korekcijski faktor za vc | 1,25 | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
| Številka izdelka | 207320 6/8 | |
| EAN/GTIN | 4045197319906 | |
| Številka proizvajalca | 207320 6/8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |